Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Drehtafel Horizontalachse Lenkrollen feststellbar 120x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stativ-Drehtafel Horizontalachse Lenkrollen feststellbar 120x90 cm
Stativ-Drehtafel Horizontalachse Lenkrollen feststellbar 120x90 cm
Stativ-Drehtafel Horizontalachse Lenkrollen feststellbar 120x90 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANST201
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST201
EAN/GTIN:
     4016946003179
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
  • Stativdrehtafel
  • Oberflächenbeschaffenheit: emailliert (e3)
  • beidseitig beschreibbar
  • Beschreibung der Besonderheiten: die horizontale Drehachse ist um 360 Grad schwenkbar und stufenlos arretierbar
  • Material des Rahmens: Metall
  • Farbe des Rahmens: hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ, 188 cm hoch
  • Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
  • Lenkrollen feststellbar
  • Größe (B x H): 120 x 90 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Breite:
1090 mm
Bruttogewicht:
25.5 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
130 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1580 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
lichtgrau
Rahmenmaterial:
Metall
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,67*
€ 323,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,70*
€ 323,28*
€ 5,50*
ab € 259,21*
€ 323,29*
€ 4,95*
ab € 280,33*
€ 336,19*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 298,91*
€ 377,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,24*
€ 428,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,82*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,235*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.