Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel X-tra!Line Whiteboard/Filz 120x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombitafel X-tra!Line Whiteboard/Filz 120x90cm grau
Kombitafel X-tra!Line Whiteboard/Filz 120x90cm grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANCB300312
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CB300312
EAN/GTIN:
     4016946706346
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Kombitafel X-tra!Line
  • Oberflächenbeschaffenheit: lackierte Schreibtafel / Filz
  • Die Schreibtafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
  • Größe (B x H): 120 x 90 cm
  • Farbe: grau
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
10.6 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
weiß/grau
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß/grau
Tafelfläche:
Whiteboard/Textil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 64,87*
€ 85,39*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 86,57*
€ 5,50*
ab € 70,62*
€ 100,40*
€ 4,95*
ab € 74,70*
€ 101,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 83,00*
€ 113,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0897*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.