Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für Ecke von X-tra! LIne Tafeln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckkappe für Ecke von X-tra! LIne Tafeln
Abdeckkappe für Ecke von X-tra! LIne Tafeln
Artikel-Nr.:
     467-FRANA1070209
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     A1070/209
EAN/GTIN:
     4016946706599
Suchbegriffe:
209
A1070
A1070-209
A1070209
  • Abdeckkappe für die Ecken von X-tra!-Line Tafeln
  • Packung mit 4 Stück
  • Farbe: grau
    Weitere Informationen:
    Ablageschale vorhanden:
    ja
    Ausführung des Fußes:
    Einbeinstativ, rollbar
    Breite der Tafel:
    70 cm
    Bruttogewicht:
    0.05 kg
    Farbe:
    grau
    Farbe des Gestells:
    aluminium weiß
    Gesamtgewicht:
    21.5 kg
    Gesamthöhe:
    200 cm
    Höhe der Tafel:
    103 cm
    höhenverstellbar:
    ja
    konfliktmaterialfrei:
    ja
    Marke:
    Franken
    Material:
    Kunststoff
    Packungsinhalt:
    4 Stück
    Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe, Ecken, Ersatzecken, Kappe, tra!, X-tra!, Xtra!
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Packungen
    1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0025* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Packung
    ab 25 Packungen
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Packung
    ab 7500 Packungen
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.