Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Kombitafel X-tra!Line CB300312 120x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/019/a010019a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/019/a010019a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150013680
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     CB300312
EAN/GTIN:
     4016946706346
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Die ideale Tafel für das Anheften von Fotos, Memos und für kurzfristige Notizen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Art der Verwendung (Vorderseite):
Schreibtafel, Pinntafel
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Material der Schreibfläche:
Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
grau
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionstafel X-tra!Line
Material der Pinnfläche:
Filz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 64,87*
€ 85,39*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 86,57*
€ 5,50*
ab € 70,62*
€ 100,40*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 74,70*
€ 101,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 83,00*
€ 113,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0897*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.