| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE120267 Herst.-Nr.: 120267 EAN/GTIN: 4023103116382 |
| | |
|
| | |
| - Naturlatex-Handschuh mit Neopren-Beschichtung für erhöhten Schutz vor Chemikalien
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Besonders geeignet für Grund- und Sonderreinigung für erhöhten Schutz vor Chemikalien
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Besonders geeignet für Grund- und Sonderreinigung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0850 kg | Chemiekalienbeständigkeit Ameisensäure: | 120-240 min. (bedingt geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Ammoniumhydroxid: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Essigsäure: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Ethanol: | 120-240 min. (bedingt geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Ethylenglykol: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Fettsäuren: | 10-30 min. (Spritzschutz) | Chemiekalienbeständigkeit Glutaraldehyd: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Isopropanol: | 120-240 min. (bedingt geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Natriumhydroxid: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Petrolether: | 10-30 min. (Spritzschutz) | Chemiekalienbeständigkeit Salzsäure konz.: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Schwefelsäure: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Terpentin: | 10-30 min. (Spritzschutz) | Chemiekalienbeständigkeit Wasserstoffperoxid: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Zitronensäure: | >480 min. (gut geeignet) | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Handschuh-Größe: | S | Marke: | Vileda | Material: | Latex | Packungsinhalt: | 1 Paar (2 Stück) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vileda gummihandschuhe s, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,01* | € 3,32* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 2,63* | € 3,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,63* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|