Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefordner Velocolor A4 7cm hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefordner Velocolor A4 7cm hellgrün
Briefordner Velocolor A4 7cm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4142341
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4142341
EAN/GTIN:
     4000225038198
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner VELOCOLOR
  • Material der Kaschierung außen/innen: glanzkaschierte Pappe/schwarzer Innenspiegel
  • Ausführung: Hebelmechanik, Füllhöhe 60 mm, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 284 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 70 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: hellgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
284 mm
Bruttogewicht:
0.385 kg
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Füllhöhe:
60 mm
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Veloflex
Material der Kaschierung außen:
Pappe glanzkaschiert
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, veloflex aktenordner a4, standard ordner, standardordner pp pp, 4142, 41423, Aktenorder, Ordner, Plastikordner, Präsentationsordner, Velocolor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 17,11002*
€ 24,58002*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 18,15006*
€ 26,97006*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,58002*
€ 29,25022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,88004*
€ 27,22725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,82002*
€ 25,96582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,99004*
€ 24,97815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,11002*
€ 20,36092
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,85167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,55*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.