Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringordner A4 Velodur 2 Ringe 60mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringordner A4 Velodur 2 Ringe 60mm weiß
Präsentationsringordner A4 Velodur 2 Ringe 60mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1142190
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1142190
EAN/GTIN:
     4000225114212
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Mit Ordner-Hebelmechanik
  • Vollflächige Taschen auf dem Vorderdeckel und Rücken zur individuellen Präsentation
  • Taschengröße Vorderdeckel: (HxB) 308x279mm
  • Taschenbreit Rücken: 97mm
  • für bis zu 500 Blatt
  • Auch für Prospekthüllen und Register geeignet
  • Einband aus Polypropylen (PP), buchbinderisch verarbeitet
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
293 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
50 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Ringdurchmesser:
60 mm
Rückenbreite:
85 mm
Taschen:
2 Außentaschen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 3,74*
2 Tage
240
1
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 4,08*
1
€ 7,95*
ab € 4,37*
€ 4,58*
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 5,70*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 5,531*
€ 5,956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4140
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.