Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584230
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1142190
EAN/GTIN:
     4000225114212
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Präsentationsringordner VELODUR®, DIN A4 Größe 293x315x85, PP-kaschiert, Hebelmechanik 60 mm Füllhöhe, passend für ca. 560 Blatt 80g Papier,ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken, Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
560 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
60 mm
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
85 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4140
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.