Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Innenabrollung M3 Kunststoff blautransparent/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchspender Innenabrollung M3 Kunststoff blautransparent/weiß
Handtuchspender Innenabrollung M3 Kunststoff blautransparent/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TORK473137
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473137
EAN/GTIN:
     5411160007092
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
  • Innenabrollungsspender kompaktes System für enge Räume
  • Einzeltuchentnahme - kontrollierter Verbrauch
  • reduziert Verbrauch und Abfallmenge
  • witterungsgeschütztes, hygienisches Design
  • benutzerfreundlich durch automatische, gebrauchsfertige Dosierung
  • wirtschaftlich durch blattweise Dosierung mit bis zu 30% weniger Verbrauch
  • hygienisch, da Papier gegen Schmutz und Feuchtigkeit von außen geschützt und der Benutzer berührt nur das Papier, das er benötigt
  • für Tork M3 System
  • Abmessung 18,2 x 31 x 21 cm (B x H x T)
  • Farbe weiß / blau
  • Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Breite:
182 mm
Bruttogewicht:
1.265 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blautransparent
Höhe:
310 mm
Marke:
Tork
Material:
Kunststoff
Tiefe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender, handtuchspender, Behälter, Falthandtuchspender, Innenabrollspender, Innenabrollungsspender, Kunststoffspender, M3, Spender, Spendersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473246
ab € 35,92*
Zubehör
Tork
473474
ab € 3,33889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.