| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOPSSI69G21 Herst.-Nr.: SI69G21 EAN/GTIN: 4014296541358 |
| |
|
| | |
| - Die Sitzalternative für Rückentraining am Arbeitsplatz.
- Fitness-Hocker mit Original Walser-Patent.
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT.
- Vertikaler Schwingeffekt durch Spezial-Tiefenfederung, horizontaler Schwingeffekt individuell einstellbar durch Druckregulierung im Luftkissenfundament.
- Metallfußplatte poliert.
- Sitzhöhe: ca. 45-57 cm,
- Sitz-Durchmesser: ca. 41 cm.
- Stoffbezug: 100 % Polypropylen.
- Luftpumpe im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 110 kg | Breite des Sitzes: | 41 cm | Bruttogewicht: | 8.555 kg | Farbe: | rot | Farbe des Fußes: | schwarz/silber | Farbname: | rot | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Topstar | Material: | PP (Polypropylen) | Material des Fußes: | Aluminium | Sitzform: | Flachsitz | Sitzhöhe: | 57 cm | Textilzusammensetzung: | 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 98,74* | € 122,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,83* | € 125,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 101,67* | € 126,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 103,45* | € 128,98* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 109,63* | € 136,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|