Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBWBME1P Herst.-Nr.: WB-ME-1P EAN/GTIN: 4003198160026 |
| |
|
| | |
| - Der befüllbare Wassertankpinsel ist ein praktisches Utensil für Aquarelltechniken
- Durch Druck auf den Schaft wird der Wasserfluss reguliert
- Der Wassertankpinsel mit Schutzkappe ist ideal für unterwegs
- Geeignet für das Arbeiten mit den ABT Dual Brush Pens und anderen wasserlöslichen Farben
- Für Watercolor, Aquarell, Lettering, Illustrationen, Urban Sketching, Manga u.v.m.
- Der Wassertankpinsel wir leer geliefert und ist einfach auf- und nachzufüllen durch Aufschrauben des Tanks
- Die Spitze ist leicht mit Wasser zu reinigen
- Pinselspitze: mittel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ungefüllt | Bruttogewicht: | 0.0060 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | transparent | Marke: | Tombow | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | ohne | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Faserschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, Pinsel mit Wassertank, Wasserpinsel, Wassertankpinsel, tombow brushpen, pinsel mit wassertank, Aquarell, Waterbrush, Watercolor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,07* | € 6,10* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,24* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|