Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57007-00003 Herst.-Nr.: 57007-00003 EAN/GTIN: 4005800144226 |
| | |
|
| | |
| - tesa Alleskleber, ideal zum Punkt- oder Flächenkleben
- Der kristallklare Alleskleber klebt schnell und stark
- Er ist lichtecht, kälte-, wärme- und wasserfest
- Der Alleskleber ist alterungsbeständig und von der Haut abrubbelbar
- Flasche, 1750 g
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Besonderheiten: | Punkt- u. Flächenklebend | Bruttogewicht: | 1.75 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend | Inhalt: | 1750 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Tesa | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, tesa alleskleber 1750 g, gewebekleber, alleskleber tesa, 57007, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 16,30* | € 20,70* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,64* | € 24,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,90* | € 24,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 20,17* | € 26,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,82* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.750 Gramm (ab € 0,00932* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 124,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|