Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schere 3375 17cm rostfreier Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l018/900/l018900j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l018/900/l018900j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172062800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3375
EAN/GTIN:
     4003630010827
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Geschraubt im Scherenbett. Aus Stahl in Solinger Qualität. Hochwertige Ausführung.
Weitere Informationen:
Form:
gerade, symmetrisch
Länge:
170
Griffzone:
ergonomisch
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(7")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 17,11*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,67*
€ 17,91*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,68*
€ 27,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,51*
€ 28,15*
5 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-3116000
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.