Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57013-00000 Klebstoff Flüssigkeit 90 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57013-00000 Klebstoff Flüssigkeit 90 g
TESA 57013-00000 Klebstoff Flüssigkeit 90 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505456
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57013-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der praktische, transparente tesa® Alleskleber ist ein unentbehrlicher Helfer bei allen Bastel- und Klebearbeiten in Haushalt, Büro und Werkstatt.

- Verklebt nahezu alle Arten von Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Holz miteinander und diese auch auf Metall, Glas, Porzellan, Keramik, vielen Kunststoffen und Hartschäumen
- Hohe Licht-, Kälte-, Wärme- und Wasserbeständigkeit
- Hohe Alterungsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
90 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 90 Gramm (ab € 0,01934* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
46315
€ 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.