Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellentür Standard XL 2,50x1,20m anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellentür Standard XL 2,50x1,20m anthrazit
Lamellentür Standard XL 2,50x1,20m anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5520100001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55201-00001
EAN/GTIN:
     4042448266941
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Der praktische tesa Insect Stop Insektenvorhang XL lässt sich ohne Bohren einfach montieren und schützt mit seinem Fiberglasgewebe zuverlässig vor Insekten.
  • Zuverlässiger Schutz vor Insekten
  • Einfache Montage ohne Bohren durch selbstklebendes Klettband
  • Auf jede Größe zuschneidbar
  • Größe: 1,2x2,5m
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
2500 mm
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
1.2 cm
Produkthöhe:
2.5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 26,48*
€ 35,71*
1
€ 4,30*
ab € 27,92*
€ 37,83*
1
€ 3,50*
ab € 32,82*
€ 44,34*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 44,76*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 32,24*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 142,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55198-00000
ab € 20,78*
Ähnlich
tesa
55198-00001
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.