| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-57978278 Herst.-Nr.: 55198-00001 EAN/GTIN: 4042448163431 |
| |
|
| | |
| Vier sich überlappende Gitterlamellen sorgen beim praktischen tesa® Insect Stop Insektenschutzvorhang Standard für einen sicheren und zuverlässigen Schutz vor Insekten. Der hochwertige Fliegenschutzvorhang eignet sich ideal für Balkon- und Terrassentüren und lässt sich einfach montieren - der Einsatz eines Bohrers ist nicht notwendig. Die Lamellen werden mittels doppelseitigem Klebeband an der Kunststoffschiene angebracht, die wiederum mit selbstklebendem Klettband am Türrahmen befestigt wird.
Der Insektenschutzvorhang beeinträchtigt das Öffnen und Schließen der Tür in keinster Weise. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Anthrazit | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Tür | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2200 mm | | Höhe | 950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Bitte Türe schließen, Tür geschlossen halten, Tür schließen, fliegengitter-türvorhang |
| | |
| |