Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-552010-16 Herst.-Nr.: 55201-00001-00 EAN/GTIN: 4042448266941 |
| |
|
| | |
| Fliegengitter Tesa Insect Stop Lamellentür Standard XL 55201 (ANTHR) 1,2 m x 2,5 m, Klettband/Kunststoff- schiene, für Türen bis 1,2 m, anthrazit - Mit dem Fliegengitter Insect Stop Lamellentür Standard XL von Tesa wird jede Tür zu einer unüberwindbaren Hürde für Insekten. Die fünf überlappenden Gitterlamellen lassen eine frische Brise ins Haus und halten dabei zuverlässig Fliegen, Mücken, Wespen und andere Insekten fern. Der Fliegenvorhang lässt sich mit dem selbstklebenden Klettband einfach montieren. Durch das individuelle Zuschneiden der Netzelemente auf die gewünschte Größe lässt sich jede Tür optimal abdichten. Das Öffnen und Schließen der Balkon- oder Terrassentür ist jederzeit möglich. Maße: 1,2 m x 2,5 m, Material: Fiberglas, Farbe: anthrazit. Ausführung: Einfache Montage ohne Bohren, passgenaues Zuschneiden möglich, hohe UV-Beständigkeit, Insektenschutz, Klettband lässt sich rückstandsfrei entfernen, die Lamellentür kann mehrfach verwendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Fenstergewebe, Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, beidseitiges klebeband tesa, fliegengitter-türvorhang, beidseitiges klebeband grau, fliegengitter, insektenschutz, moskitonetz, mückenschutz, lamellentüren, insektenschutztür, insektenschutzgitter, fliegenvorhang, insektenschutz schiebetür, fliegengitter schiebetür, fliegengitter tür, lamellentür, insektengitter, fliegenschutzgitter, fliegenschutz, mückengitter, fliegennetz, fliegengittertüren, fliegengitter balkontür, insektenschutztüren, fliegengitter für türen, insektenschutz für türen, insektenschutz tür, moskitoschutz, insektenschutz balkontür, insektenschutznetz, insektenschutzsysteme, schutz vor mücken, insektenschutzgitter tür, insect stop, insektenschutztür ohne bohren, tür fliegengitter, insektentür, fliegentür, fliegengitter terrassentür, fliegengittertür, fliegenschutz für türen, mückenschutz für türen, fliegengitter spinnen, wespenschutz, spinnenschutz, wespenschutzgitter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 26,64* | € 35,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,97* | € 37,78* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 32,94* | € 44,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,58* | € 45,43* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,22* | € 49,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|