Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55198-00000 Moskitonetz Tür Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55198-00000 Moskitonetz Tür Weiß
TESA 55198-00000 Moskitonetz Tür Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-57978277
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55198-00000
EAN/GTIN:
     4042448163417
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze
Vier sich überlappende Gitterlamellen sorgen beim praktischen tesa® Insect Stop Insektenschutzvorhang Standard für einen sicheren und zuverlässigen Schutz vor Insekten. Der hochwertige Fliegenschutzvorhang eignet sich ideal für Balkon- und Terrassentüren und lässt sich einfach montieren - der Einsatz eines Bohrers ist nicht notwendig. Die Lamellen werden mittels doppelseitigem Klebeband an der Kunststoffschiene angebracht, die wiederum mit selbstklebendem Klettband am Türrahmen befestigt wird.

Der Insektenschutzvorhang beeinträchtigt das Öffnen und Schließen der Tür in keinster Weise.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Tür
Gewicht und Abmessungen
Breite
2200 mm
Höhe
950 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55198-00001
ab € 21,06*
Ähnlich
tesa
55201-00001-00
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.