Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Handtuchhalter Klaam verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Handtuchhalter Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Handtuchhalter Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Handtuchhalter Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Handtuchhalter Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40261-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40261-00000
EAN/GTIN:
     4042448447722
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
tesa handtuchhalter
  • Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa klaam Design-Handtuchhalters auf Bohren verzichten.
  • Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube.
  • So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Handtuchhalter anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 6kg können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Auch optisch ist der Design-Handtuchhalter eine Bereicherung für jedes Bad.
  • Abmessung: HxBxT 82x46x460mm
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.3690 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
82 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter grau, Badetuchhalter, Badetuchstange40261, Handtuchlater
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,86*
€ 47,51*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,71*
€ 47,52*
€ 3,50*
ab € 53,63*
€ 69,35*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,78*
€ 92,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40268-00000
ab € 21,11*
Ähnlich
tesa
40265-00000
ab € 44,82*
Ähnlich
tesa
40262-00000-00
ab € 20,12*
Ähnlich
tesa
40270-00000-00
ab € 20,96*
Ähnlich
tesa
40267-00000-00
ab € 39,23*
Ähnlich
tesa
40269-00000-00
ab € 23,71*
Ähnlich
tesa
40263-00000-00
ab € 12,70*
Ähnlich
tesa
40264-00000-00
ab € 33,98*
Ähnlich
tesa
40266-00000-00
ab € 23,64*
Ähnlich
tesa
40260-00000-00
ab € 31,48*
Ähnlich
tesa
40259-00000-00
ab € 25,72*
Ähnlich
tesa
40271-00000-00
ab € 19,23*
Ähnlich
tesa
40258-00000
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.