Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter Klaam selbstklebend verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter Klaam selbstklebend verchromt
Toilettenpapierhalter Klaam selbstklebend verchromt
Toilettenpapierhalter Klaam selbstklebend verchromt
Toilettenpapierhalter Klaam selbstklebend verchromt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40258-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40258-00000
EAN/GTIN:
     4042448447692
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
  • Die Aufbewahrung von Toilettenpapier sollte funktional, idealerweise aber auch optisch ansprechend sein.
  • Genau das bietet der selbstklebende tesa klaam Toilettenpapierhalter.
  • Und dazu eine bequeme Montage, die ohne Bohren und Schäden am Untergrund auskommt.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Toilettenpapierhalter dauerhaft sicher anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 6kg können Sie ihn jederzeit wieder entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Abmessung: HxBxT 95x142x47mm
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Bruttogewicht:
0.1410 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
95 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tesa toilettenpapierhalter, klopapierhalter, 40258, Badaccessoires, bohren, Klorollenhalter, ohne, Papierrollenhalter, Rollenhalter, Smooz, WC, WC-Papierrollenhalter, WCPapierrollenhalter, WCRollenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 28,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,82*
€ 28,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40268-00000
ab € 21,04*
Ähnlich
tesa
40265-00000
ab € 44,69*
Ähnlich
tesa
40262-00000-00
ab € 20,18*
Ähnlich
tesa
40270-00000-00
ab € 21,09*
Ähnlich
tesa
40267-00000-00
ab € 39,26*
Ähnlich
tesa
40269-00000-00
ab € 23,71*
Ähnlich
tesa
40263-00000-00
ab € 12,63*
Ähnlich
tesa
40261-00000-00
ab € 34,78*
Ähnlich
tesa
40264-00000-00
ab € 33,94*
Ähnlich
tesa
40266-00000-00
ab € 23,71*
Ähnlich
tesa
40260-00000-00
ab € 31,46*
Ähnlich
tesa
40259-00000-00
ab € 25,54*
Ähnlich
tesa
40271-00000-00
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.