Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Profil Gummidichtung tesamoll 6mx9mmx4mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Profil Gummidichtung tesamoll 6mx9mmx4mm braun
E-Profil Gummidichtung tesamoll 6mx9mmx4mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0546300101
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05463-00121
EAN/GTIN:
     4042448102300
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen
  • Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll E-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen ist extrem witterungsbeständig aufgrund der hohen Qualität des Profil-Gummis
  • Spart bis zu 20% Heizkosten ein (bei entsprechender Spaltabdeckung).
  • für Spalten von 1-3,5mm
  • Haltbarkeit 8 Jahre
  • Leicht wieder entfernbar
  • Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -50 bis zu +60 Grad C
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Bruttogewicht:
0.085 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
Rollenlänge:
6 m
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 6,62*
1
€ 4,75*
ab € 5,39*
€ 6,99*
4 Tage
56
10
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,36*
1 Tag
30
10
€ 5,50*
ab € 6,25*
€ 7,62*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,84*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,65*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,16*
Ähnlich
tesa
05390-00101-00
ab € 5,90*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,11*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,76*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.