| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA04970-00152 Herst.-Nr.: 04970-00152 EAN/GTIN: 4005800172984 |
| |
|
| | |
| - tesafix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse
- tesafix 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus
- Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher
- Anwendung: selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen, zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays, Skalen-, Blenden- und Schildernverklebung, Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen, Schäumen- und Filzenverklebung
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Bruttogewicht: | 0.492 kg | doppelseitig: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 240 mic | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 50m x 30mm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, 04970, Befestigungsband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 12,62* | € 18,58* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,81* | € 24,59* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,89* | € 25,54* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 27,72* | € 33,67* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,15* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5544* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 336,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|