Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Monofilament 4590 19mm x 50m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4590 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Fiberglas, Polyethylenterephthalat
TESA 4590 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Fiberglas, Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     467-#TESA045900000000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04590-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448210371
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
  • geeignet für die Bündelung, Fixierung oder als Transportsicherung
  • starke Klebkraft auf diversen Oberflächen
  • für die Fixierung von Bauteilen
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.133 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
farblos
Gesamtdicke:
0,105 mm
Klebkraft:
9,0 N/cm
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
8 %
Reißkraft:
250 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Trägermaterial:
Glasfaser / PET
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 2,72*
5 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,13*
18 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,14*
48
€ 4,60*
ab € 1,94*
€ 3,17*
4 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0412* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 130,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,75*
Sonstiges
tesa
04590-00001-00
ab € 2,53*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
tesa
04590-00002-00
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.