Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4590 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Fiberglas, Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4590 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Fiberglas, Polyethylenterephthalat
TESA 4590 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Fiberglas, Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78347852
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04590-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Band-Zweck
Bündelung, Abschluss, Befestigung, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Fiberglas, Polyethylenterephthalat
Geeignet für Materialien
Metall, Polycarbonat, Polypropylen, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
9 N/cm
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Leistungen
Zugfestigkeit
250 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0412* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 3072 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,86*
Sonstiges
tesa
04590-00001-00
ab € 2,53*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,54*
Sonstiges
tesa
4590 50mx50mm
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.