Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA04541-00012 Herst.-Nr.: 04541-00012 EAN/GTIN: 4005800013140 |
| |
|
| | |
| - Gewebeklebeband tesaband 4651
- Einsatzbereich: Zum stabilisieren oder ausbessern von Buchrücken oder Aktenordnern und kleben vieler anderer Materialien
- Produktverwendung: auch für rauhe Untergründe geeignet
- Bedruckbar
- Wasserfest
- Alterungsbeständig
- UV-beständig
- Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | bedruckbar: | ja | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.25 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Materialstärke: | 270 mic | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband schwarz 19mm x 50m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 04541, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Panzertape, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 9,54* | € 14,18* | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,43* | € 17,33* | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,24* | € 20,26* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,76* | € 20,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,09* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2686* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 138,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|