Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4541, 50 m x 19 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04541-00012-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800013140
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4541, 50m x 19mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband schwarz 19mm x 50m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 9,54*
€ 14,18*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,43*
€ 17,33*
Lager 7223
9
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 20,26*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 20,37*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,09*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 1344 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2648* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 162,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04541-00020-00
ab € 24,96*
Sonstiges
tesa
04541-00102-00
ab € 15,25*
Sonstiges
tesa
04541-00099-00
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.