Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband 4541 30mmx50m rohweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband tesaband 4541 30mmx50m rohweiß
Gewebeband tesaband 4541 30mmx50m rohweiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04541-00102
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00102
EAN/GTIN:
     4005800012808
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Gewebeklebeband tesaband 4651
  • Einsatzbereich: Zum stabilisieren oder ausbessern von Buchrücken oder Aktenordnern und kleben vieler anderer Materialien
  • Produktverwendung: auch für rauhe Untergründe geeignet
  • Bedruckbar
  • Wasserfest
  • Alterungsbeständig
  • UV-beständig
  • Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
ja
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.379 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Materialstärke:
270 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 04541, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Panzertape, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 15,29*
€ 22,40*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 21,13*
€ 26,67*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 20,92*
€ 30,35*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 31,41*
1
€ 5,50*
ab € 23,88*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4226* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 133,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04541-00012-00
ab € 9,55*
Sonstiges
tesa
04541-00020-00
ab € 24,87*
Sonstiges
tesa
04541-00099-00
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.