Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4541, 50 mm x 50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4541, 50 mm x 50 m Schwarz
TESA 4541, 50 mm x 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     52DVW-4541-007
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00020-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverlässig zu erfüllen. Wenden Sie sich an tesa , wenn Sie Fragen zu Produkten haben, mit denen Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten und Produktionsabläufe optimieren können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 24,93*
€ 35,77*
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,26*
€ 45,60*
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,32278*
€ 50,11*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,86*
€ 50,59*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,83*
€ 53,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04541-00012-00
ab € 9,57*
Sonstiges
tesa
04541-00102-00
ab € 15,27*
Sonstiges
tesa
04541-00099-00
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.