Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter styrodisplay A4 Kunststoff 4 Fächer lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandprospekthalter styrodisplay A4 Kunststoff 4 Fächer lichtgrau
Wandprospekthalter styrodisplay A4 Kunststoff 4 Fächer lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#STYR12834002801
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     128-340.02801
EAN/GTIN:
     7612176067904
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Edelstahlscheibe DIN 128 B
Edelstahlscheiben DIN 128
  • Wandprospekthalter styrodisplay
  • hervorragende Stabilität durch 3-Punkt-Befestigung und Verstrebungen auf der Rückseite
  • Gehäuse hochschlagfest
  • benutzerfreundlich durch abgerundete Kanten
  • Fülltiefe pro Fach: 18 bis 19 mm (Blattmenge)
  • Material Gehäuse: Polypropylen
  • Material Sichtfenster: Polystyrol
  • Anzahl der Fächer: 4
  • für Format: DIN A4
  • Größe (B xT x H): 262 x 104 x 577 mm
  • Größe Sichtfenster (B x T x H): 226 x 22 x 233 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
262 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
für Format:
A4
Höhe:
577 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, ohne, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächern, Set, Ständer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 22,72*
€ 30,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,37*
€ 38,74*
2 Tage
27
€ 5,50*
ab € 32,11*
€ 42,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,23*
€ 47,47*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
128-360.02921
ab € 21,87*
Ähnlich
Styro
128-360.02501
ab € 25,89*
Ähnlich
Styro
128-360.02301
ab € 26,07*
Ähnlich
Styro
128-360.02801
ab € 21,85*
Ähnlich
Styro
128-360.02401
ab € 25,85*
Ähnlich
Styro
128-340.02921
ab € 22,73*
Ähnlich
Styro
128-340.02301
ab € 32,19*
Ähnlich
Styro
128-350.02921
ab € 27,16*
Ähnlich
Styro
128-350.02501
ab € 28,91*
Ähnlich
Styro
128-350.02301
ab € 28,88*
Ähnlich
Styro
128-350.02801
ab € 20,85*
Ähnlich
Styro
128-350.02401
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.