Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, anthrazit
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, anthrazit
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, anthrazit
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-128-360.02921
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     128-360.02921
EAN/GTIN:
     7612176067584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, anthrazit

Produktdetails:

  • Größe: 1/3 DIN A4
  • formschöner Wandprospekthalter im dynamischen Design
  • sehr solide 3-Punkt-Befestigung (inkl. Befestigungsmaterial)
  • bruchsicherer Korpus aus Polypropylen - abgerundete Kanten
  • glasklare Sichtfenster aus Polystyrol
  • Fülltiefe pro Fach 18-19 mm (Blattmenge)
  • Tragkraft pro Fach 2 kg
  • wird montiert geliefert – ready to use!
  • B x T x H: Korpus 152 x 104 x 577 mm ; Sichtfenster 115 x 18 x 151 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Dokumentenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
128-360.02501
ab € 25,89*
Ähnlich
Styro
128-360.02301
ab € 26,07*
Ähnlich
Styro
128-360.02801
ab € 21,85*
Ähnlich
Styro
128-360.02401
ab € 25,85*
Ähnlich
Styro
128-340.02921
ab € 22,73*
Ähnlich
Styro
128-340.02301
ab € 32,19*
Ähnlich
Styro
128-340.02801
ab € 22,72*
Ähnlich
Styro
128-350.02921
ab € 27,16*
Ähnlich
Styro
128-350.02501
ab € 28,91*
Ähnlich
Styro
128-350.02301
ab € 28,88*
Ähnlich
Styro
128-350.02801
ab € 20,85*
Ähnlich
Styro
128-350.02401
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.