Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter styrodisplay A5, mandarin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter styrodisplay A5, mandarin
Wandprospekthalter styrodisplay A5, mandarin
Wandprospekthalter styrodisplay A5, mandarin
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-128-350.02401
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     128-350.02401
EAN/GTIN:
     7612176067928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Wandprospekthalter styrodisplay A5, mandarin

Produktdetails:

  • Größe: DIN A5
  • formschöner Wandprospekthalter im dynamischen Design
  • sehr solide 3-Punkt-Befestigung (inkl. Befestigungsmaterial)
  • bruchsicherer Korpus aus Polypropylen - abgerundete Kanten
  • glasklare Sichtfenster aus Polystyrol
  • Fülltiefe pro Fach 18-19 mm (Blattmenge)
  • Tragkraft pro Fach 2 kg
  • wird montiert geliefert – ready to use!
  • B x T x H: Korpus 209 x 104 x 577 mm ; Sichtfenster 175 x 18 x 151 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Dokumentenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
128-360.02921
ab € 21,75*
Ähnlich
Styro
128-360.02501
ab € 25,89*
Ähnlich
Styro
128-360.02301
ab € 25,85*
Ähnlich
Styro
128-360.02801
ab € 21,88*
Ähnlich
Styro
128-360.02401
ab € 25,95*
Ähnlich
Styro
128-340.02921
ab € 22,73*
Ähnlich
Styro
128-340.02301
ab € 32,26*
Ähnlich
Styro
128-340.02801
ab € 22,83*
Ähnlich
Styro
128-350.02921
ab € 27,17*
Ähnlich
Styro
128-350.02501
ab € 29,08*
Ähnlich
Styro
128-350.02301
ab € 28,99*
Ähnlich
Styro
128-350.02801
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.