Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter styrodisplay A5, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter styrodisplay A5, lichtgrau
Wandprospekthalter styrodisplay A5, lichtgrau
Wandprospekthalter styrodisplay A5, lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-128-350.02801
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     128-350.02801
EAN/GTIN:
     7612176067942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Edelstahlscheibe DIN 128 B
Edelstahlscheiben DIN 128

Wandprospekthalter styrodisplay A5, lichtgrau

Produktdetails:

  • Größe: DIN A5
  • formschöner Wandprospekthalter im dynamischen Design
  • sehr solide 3-Punkt-Befestigung (inkl. Befestigungsmaterial)
  • bruchsicherer Korpus aus Polypropylen - abgerundete Kanten
  • glasklare Sichtfenster aus Polystyrol
  • Fülltiefe pro Fach 18-19 mm (Blattmenge)
  • Tragkraft pro Fach 2 kg
  • wird montiert geliefert – ready to use!
  • B x T x H: Korpus 209 x 104 x 577 mm ; Sichtfenster 175 x 18 x 151 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
128-360.02921
ab € 21,75*
Ähnlich
Styro
128-360.02501
ab € 25,89*
Ähnlich
Styro
128-360.02301
ab € 25,85*
Ähnlich
Styro
128-360.02801
ab € 21,88*
Ähnlich
Styro
128-360.02401
ab € 25,95*
Ähnlich
Styro
128-340.02921
ab € 22,73*
Ähnlich
Styro
128-340.02301
ab € 32,26*
Ähnlich
Styro
128-340.02801
ab € 22,83*
Ähnlich
Styro
128-350.02921
ab € 27,17*
Ähnlich
Styro
128-350.02501
ab € 29,08*
Ähnlich
Styro
128-350.02301
ab € 28,99*
Ähnlich
Styro
128-350.02401
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.