Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter styrodisplay A4, lagoon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter styrodisplay A4, lagoon
Wandprospekthalter styrodisplay A4, lagoon
Wandprospekthalter styrodisplay A4, lagoon
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-128-340.02301
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     128-340.02301
EAN/GTIN:
     7612176067874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Wandprospekthalter styrodisplay A4, lagoon

Produktdetails:

  • Größe: DIN A4
  • formschöner Wandprospekthalter im dynamischen Design
  • sehr solide 3-Punkt-Befestigung (inkl. Befestigungsmaterial)
  • bruchsicherer Korpus aus Polypropylen - abgerundete Kanten
  • glasklare Sichtfenster aus Polystyrol
  • Fülltiefe pro Fach 18-19 mm (Blattmenge)
  • Tragkraft pro Fach 2 kg
  • wird montiert geliefert – ready to use!
  • B x T x H: Korpus 262 x 104 x 577 mm ; Sichtfenster 226 x 22 x 233 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Dokumentenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
128-360.02921
ab € 21,90*
Ähnlich
Styro
128-360.02501
ab € 25,98*
Ähnlich
Styro
128-360.02301
ab € 25,99*
Ähnlich
Styro
128-360.02801
ab € 21,77*
Ähnlich
Styro
128-360.02401
ab € 25,95*
Ähnlich
Styro
128-340.02921
ab € 22,73*
Ähnlich
Styro
128-340.02801
ab € 22,70*
Ähnlich
Styro
128-350.02921
ab € 27,23*
Ähnlich
Styro
128-350.02501
ab € 28,88*
Ähnlich
Styro
128-350.02301
ab € 29,08*
Ähnlich
Styro
128-350.02801
ab € 20,85*
Ähnlich
Styro
128-350.02401
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.