Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, lichtgrau
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, lichtgrau
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-128-360.02801
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     128-360.02801
EAN/GTIN:
     7612176067980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, lichtgrau

Produktdetails:

  • Größe: 1/3 DIN A4
  • formschöner Wandprospekthalter im dynamischen Design
  • sehr solide 3-Punkt-Befestigung (inkl. Befestigungsmaterial)
  • bruchsicherer Korpus aus Polypropylen - abgerundete Kanten
  • glasklare Sichtfenster aus Polystyrol
  • Fülltiefe pro Fach 18-19 mm (Blattmenge)
  • Tragkraft pro Fach 2 kg
  • wird montiert geliefert – ready to use!
  • B x T x H: Korpus 152 x 104 x 577 mm ; Sichtfenster 115 x 18 x 151 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
128-360.02921
ab € 21,82*
Ähnlich
Styro
128-360.02501
ab € 26,06*
Ähnlich
Styro
128-360.02301
ab € 26,03*
Ähnlich
Styro
128-360.02401
ab € 25,94*
Ähnlich
Styro
128-340.02921
ab € 25,42*
Ähnlich
Styro
128-340.02301
ab € 32,34*
Ähnlich
Styro
128-340.02801
ab € 29,42*
Ähnlich
Styro
128-350.02921
ab € 27,36*
Ähnlich
Styro
128-350.02501
ab € 29,04*
Ähnlich
Styro
128-350.02301
ab € 28,89*
Ähnlich
Styro
128-350.02801
ab € 26,27*
Ähnlich
Styro
128-350.02401
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.