Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus ca. 0,3mm Hygge VE=6 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fineliner triplus ca. 0,3mm Hygge VE=6 Stück
Fineliner triplus ca. 0,3mm Hygge VE=6 Stück
Fineliner triplus ca. 0,3mm Hygge VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334SB6CS12
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334SB6CS12
EAN/GTIN:
     4007817077214
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Feinschreiber triplus fineliner -Hygge- Dreikantiger
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, 334-14; -26; -305; -59; -82; -36
  • airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • auswaschbar aus den meisten Textilien
  • PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: STAEDTLER Box mit 6 Fraben: je 1 x 334-14; -26; -305; -59; -82; -36
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
6
Ausführung der Griffzone:
ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
Besonderheiten:
airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0765 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
6 Farben
Farbname:
Hygge
für Schablone geeignet:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
6 Farben
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, druckbleistift staedler 0,3 mm, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,52334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.