Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm schwarz 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm schwarz 2 Stück
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm schwarz 2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAE3349BK2D
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-9 BK2D
EAN/GTIN:
     4007817334188
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Feinschreiber triplus fineliner
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, schwarz
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
  • Packungs-Inhalt: 2 ST triplus fineliner auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner schwarz staedler, feinliner schwarz, feinliner staedler, 334, Fasermaler, Faserstift, Filzstift, triplus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.