Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE30805SBK12 Herst.-Nr.: 30805SBK12 EAN/GTIN: 4007817054628 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber pigment liner Blisterkarte
- Ausführung Spitze: lange Metallspitze, 0,5 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, je 1ST gelb-10; fuchsia -61; hellblau -30; hellgrün -51; hellbraun -7; grau -82; orange -4; rot -2; violett -6; blau -3; grün -5, lichtbeständig gegeben
- zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen
- airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- radierbar auf Transparentpapier, überstreichbar ohne auszubluten
- Farbe der Kappe: grau
- Material des Clips: hochwertiger, stabiler Metallclip
- Farbe des Schaftes: grau
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 St. farblich sortiert auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Besonderheiten: | zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Transparentpapier, überstreichbar ohne auszubluten | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Bruttogewicht: | 0.1370 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | gelb, fuchsia, hellblau, hellgrün, hellbraun, grau, orange, rot, violett, blau, grün | Farbe des Clips: | silber | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappenmodell: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | gelb, fuchsia, hellblau, hellgrün, hellbraun, grau, orange, rot, violett, blau, grün | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinschreiber 0,5mm 12er, feinliner sortiert, feinliner 0,5mm, 308, 30805, Pigment, Pigmentschreiber, Schablonenstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,67* | € 24,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,00* | € 29,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 20,29* | € 29,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 19,79* | € 38,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,17* | € 46,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,63917* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 247,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|