Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmine 204 2 mm HB gelb VE=12 Minen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmine 204 2 mm HB gelb VE=12 Minen
Zeichenmine 204 2 mm HB gelb VE=12 Minen
Artikel-Nr.:
     467-#STAE20410
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     204-10
EAN/GTIN:
     4007817046388
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Buntstifte
Farbstift
  • Feinmine, Filmmine Zeichenmine Mars Lumochrom 204
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papier und Zeichenkarton
  • 1300 mm lang
  • Stärke der Mine: 2 mm
  • Bezeichnung der Härte: HB
  • Schreibfarbe der Mine: gelb
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 12 Minen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0270 kg
Farbe:
gelb
Härtegrad:
HB
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
nein
Länge:
130 mm
Marke:
Staedtler
Minenbreite:
2 mm
Packungsinhalt:
12 Stück
Schreibfarbe:
gelb
Stiftart:
Mine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 7,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,63*
€ 8,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.