Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE200-HB Herst.-Nr.: 200-HB EAN/GTIN: 4007817211892 |
| |
|
| | |
| - 8 mm-Mine für Papier und Zeichenkarton
- 130 mm lang
- Erhältlich in 7 Härtegraden
- Empfohlener Spitzer: Minenspitzdose 502
- Etui mit 12 Minen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0281 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Minenbreite: | 2 mm | Stiftart: | Mine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftmine, Fein-Minen, Feinminen, staedler fallminen 2mm, druckbleistift minen, druckbleistiftminen staedler, 200, Bleistift, Fallmine, Fallminenstift, Zeichenmine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,71* | € 7,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,85* | € 7,74* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,41* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|