Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminplaner ohne Kalendarium 7,6x12,7cm Nappaleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terminplaner ohne Kalendarium 7,6x12,7cm Nappaleder schwarz
Terminplaner ohne Kalendarium 7,6x12,7cm Nappaleder schwarz
Terminplaner ohne Kalendarium 7,6x12,7cm Nappaleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO706708490
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706708490
EAN/GTIN:
     4003273742437
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • Nappaleder-Ringbuch, Lasche
  • schwarz
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 5-teilig, Lineal, Stiftschlaufe
  • 32 Blatt Notizen kariert
  • 32 Blatt Adressen mit Registerschnitt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.2790 kg
Einbandmaterial:
Leder
Farbe:
schwarz
Kalendarium im Lieferumfang:
nein
Kalenderart:
Zeitplaner
Marke:
Rido
Verschluss:
Lasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7067461
ab € 2,01*
Zubehör
rido/idé
7067451
ab € 1,97*
Zubehör
rido/idé
7067900004
ab € 6,98*
Zubehör
rido/idé
7067910004
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.