Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 720 4-fach 20 Blatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 720 4-fach 20 Blatt Schwarz
Locher 720 4-fach 20 Blatt Schwarz
Locher 720 4-fach 20 Blatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1054
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     5018505000109
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Der Rapesco 720 4-fach Locher ist robust und aus einer Konstruktion komplett aus Metall mit einer Kapazität von 20 Blatt (80 g/qm)
  • Die Funktionen beinhalten einen sperrbaren Griffschalter für einfache Lagerung, ein Namensschildfenster und ein sauberes Konfetti-Fach mit Klappe
  • Robuste Metallkonstruktion für verbesserte Stabilität und Langlebigkeit
  • Standard 4-fach Lochung, optimal für Ringordner
  • Verstellbare Papierführung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.941 kg
Farbe:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Doppellocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Stanzleistung:
0.2 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 13,34*
1
€ 7,95*
ab € 8,54*
€ 13,37*
1
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 14,46*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 9,81*
€ 14,69*
1
€ 8,95*
ab € 10,75*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1348
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.