Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Manuell Locher Rund, 4 Loch, 22 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778731
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Typ = Manuell
Lochform = Rund
Anzahl Löcher = 4
Papierkapazität = 22

Die Lochstanze Rapesco 720 4 ist eine robuste Lochstanze in Vollmetallausführung mit einer Kapazität von 22 Blatt (80 g/m2). Die Funktionen umfassen einen Griffsperrschalter für einfache Aufbewahrung, ein Personalisierungsfenster und eine aufklappbare Konfettischale. 15 Jahre Garantie.Robuste Metallausführung für längere Haltbarkeit und Stabilität Standard-4-Lochabstand, ideal für den Einsatz in Ringordnern Einstellbare Papierführung Griffsperrschalter für einfache Aufbewahrung 15 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Typ:
Manuell
Lochform:
Rund
Anzahl Löcher:
4
Papierkapazität:
22
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher 4 loch, bürolocher, rapesco bürolocher, 1778731, Bürobedarf, Büroausstattungen, Rapesco, 1054, Office Supplies, Office Equipment, Hole Punches
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 13,34*
1
€ 7,95*
ab € 8,54*
€ 13,37*
1
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 14,46*
10 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 9,81*
€ 14,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,75*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1348
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.