Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Doppellocher 720 1054 20Blatt 4fach-Lochung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124013890
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     5018505000109
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Der Rapesco 720 Doppellocher ist ein praktisches Gerät mit einer robusten Metallbasis für verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. Mit einer verstellbaren Papierführung für genaue Loch-Positionierung und einem sperrbaren Griffschalter für einfache Lagerung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
720
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppellocher 720
Maße:
25,8 x 4,5 x 8,2 cm (B x H x T)
max. Einstellformat:
DIN B4
max. Anzahl der Blätter:
22 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
4 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Gewicht:
960 g
Garantiedauer:
15 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,94*
€ 13,65*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 11,65*
€ 13,91*
€ 5,50*
ab € 11,49*
€ 14,45*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 12,30*
€ 14,70*
€ 8,95*
ab € 13,31*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1348
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.