Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 720 Locher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 720 Locher Schwarz
Rapesco 720 Locher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40598742
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Der Rapesco 720 4-fach-Locher ist ein praktisches Gerät mit einer robusten Metallbasis und mit einer Kapazität von 22 Blatt (80g/m²). Er zeichnet sich aus durch einen sperrbaren Griffschalter für einfache Lagerung, ein Namensschildfenster und ein Konfettifach mit Klappe zum Entleeren. Auf dieses Produkt erhalten Sie 15 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
960 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Heftkapazität
22 Blätter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1348
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.