Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmine 0,5mm HB schwarz Etui mit 12 Minen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinmine 0,5mm HB schwarz Etui mit 12 Minen
Feinmine 0,5mm HB schwarz Etui mit 12 Minen
Artikel-Nr.:
     467-#PILO3191090
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3191090
EAN/GTIN:
     4902505476969
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
  • Feinmine PL-5ENO
  • Verwendung für Bleiminenhalter
  • Stärke der Mine: 0,5 mm
  • Bezeichnung der Härte: HB
  • Schreibfarbe der Mine: schwarz
  • Packungs-Inhalt: Etui mit 12 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Härtegrad:
HB
Marke:
Pilot
Minenbreite:
0,5 mm
Packungsinhalt:
12 Minen
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Mine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,9532*
€ 13,46328*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,51*
€ 14,65008*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,65008*
€ 17,4336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,12004*
€ 16,80285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22004*
€ 15,73185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62004*
€ 15,01785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,08004*
€ 14,37525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,7925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
4902505476983
ab € 8,93328*
Ähnlich
Pilot
4902505476976
ab € 8,9532*
Ähnlich
Pilot
3191094
ab € 8,90328*
Ähnlich
Pilot
4902505373831
ab € 0,41*
Ähnlich
Pilot
4902505373824
ab € 0,41*
Ähnlich
Pilot
4902505373817
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.