Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI985341 Herst.-Nr.: 997163 EAN/GTIN: 4012700997166 |
| |
|
| | |
| - Druckbleistift, Drehbleistift Druckbleistift Souverän D400
- Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik
- Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche
- Radierer vorhanden
- Radierer auswechselbar
- Clip vorhanden
- Farbe des Schaftes: schwarz/grün
- Stärke der Mine: 0,7
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.021 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe des Clips: | gold | Form: | rund | Härtegrad: | HB | Marke: | Pelikan | Minenbreite: | 0.7 mm | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | schwarz/grün | Stiftart: | Feinminenstift | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, druckbleistift 0.7 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Druck, Druck-Bleistift, Feinminenbleistift, mechanischer, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 117,39* | € 151,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 118,52* | € 151,63* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 139,60* | € 179,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|