Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Souverän D400 Strichbreite 0,7 mm schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift Souverän D400 Strichbreite 0,7 mm schwarz/rot
Druckbleistift Souverän D400 Strichbreite 0,7 mm schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#PELI923094
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     905000
EAN/GTIN:
     4012700905000
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Druckbleistift Souverän D400
  • Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik
  • Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche
  • Radierer vorhanden
  • Radierer auswechselbar
  • Clip vorhanden
  • Farbe des Schaftes: schwarz/rot
  • Stärke der Mine: 0,7
  • Bezeichnung der Härte: HB
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bruttogewicht:
0.021 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
gold
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Pelikan
Minenbreite:
0.7 mm
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
schwarz/rot
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 117,53*
€ 152,43*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 118,20*
€ 152,67*
€ 5,50*
ab € 139,53*
€ 180,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.