Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI711028 Herst.-Nr.: 711028 EAN/GTIN: 4012700711021 |
| |
|
| | |
| - Schulmalpinsel Sorte 23
- für Deck- und Temperafarben
- Feinhaarmischung
- nahtlose Aluminium,zwinge
- orangefarbener runder Holzstiel
- Pinselgröße: 3
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.002 kg | Farbe: | orange | Farbname: | orange | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Marke: | Pelikan | Material: | Metall/Holz | Pinselgröße: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,38* | € 0,63* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,67* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,39* | € 0,69* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,80* | ab € 0,60* | € 0,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,39* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|