Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI700399 Herst.-Nr.: 700399 EAN/GTIN: 4012700700391 |
| |
|
| | |
| - Schulmalpinsel Pinsel S23 8/10/12 auf Blisterkarte
- Produktverwendung: Deck- und Temperafarben
- Ausführung des Pinselhaares: Feinhaarmischung
- Material der Pinselzwinge: Aluminium
- nahtlos Pinselzwinge vorhanden
- Pinselform und Farbe: rund, orange
- Typnummer des Pinsels: 8/10/12
Weitere Informationen: | | Ausführung des Pinselhaares: | Feinhaarmischung | Material der Pinselzwinge: | Aluminium | Pinselform: | Rundpinsel | Pinselgröße: | 8/10/12 | Pinselzwinge nahtlos: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselsortimente, Ponyhaarpinsel, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, malpinsel rund, malpinsel, malpinsel pelikan, Künstlerpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 14 | | € 5,87* | ab € 1,70* | € 2,44* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück | Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 34,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|