Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe 10 Fächer Eco blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterschriftsmappe 10 Fächer Eco blau
Unterschriftsmappe 10 Fächer Eco blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2410202
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24102-02
EAN/GTIN:
     4013951001282
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Unterschriftsmappe
  • Material Einband: Graupappe mit ECO-Einband (umweltverträgliches und strapazierfähiges Material)
  • Rosa Fächerblock mit 3 Schaulöchern
  • Mit dehnbarem Rücken und Beschriftungsschild
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 240 x 350 mm
  • 10 Fächer
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
10
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
240 mm
Einbandmaterial:
Graupappe
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Höhe:
350 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Standard-Ordner, Standardordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, pagna unterschriftenmappe 10 fächer, standard ordner, standardordner grau, 24102, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Signaturmappe, Unterschriften, Unterschriften-Mappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 8,47*
1
€ 6,78*
ab € 5,57*
€ 8,48*
1
€ 7,95*
ab € 5,52*
€ 8,69*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 9,51*
1
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24102-01
ab € 5,55*
Ähnlich
Pagna
24102-03
ab € 5,51*
Ähnlich
Pagna
24102-04
ab € 5,52*
Ähnlich
Pagna
24202-02
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.